PHOENIX CONTACT - PHC2717016 DOK 1,5 MORSETTO PER ATTUATORI A TRE PIA - 2717016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Bemessungsspannung - 250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...2.5 mm²
Packung
50 ST
EAN
4017918062040
Artikelnummer
PHC2717016
Herstellernummer
2717016
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...1 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Etagen:
3
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Farbe:
grau
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite:
6.2 mm
Tiefe:
61.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Mit PE Anschluss:
ja


