Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2716729 G 10/ 4 MORSETTO PER APPARECCHIATURE - 2716729

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2716729 G 10/ 4 MORSETTO PER APPARECCHIATURE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...10 mm²

  • Bemessungsstrom In - 57 A

  • Montageart - sonstige

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918061999

Artikelnummer

PHC2716729

Herstellernummer

2716729

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...10 mm²

Bemessungsstrom In:

57 A

Montageart:

sonstige

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

grau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...16 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...16 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Bemessungsspannung:

800 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...10 mm²

Transparent:

nein

Tiefe:

33 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Breite:

57 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Fingersicherer Berührschutz.