PHOENIX CONTACT - PHC2715940 EB 80- DIK BU PONTICELLO A PETTINE - 2715940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 80
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 6.2 mm
Farbe - blau
Packung
1 ST
EAN
4017918061692
Artikelnummer
PHC2715940
Herstellernummer
2715940
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
80
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
6.2 mm
Farbe:
blau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
250 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Einlegebrücke, Rastermaß: 6,2 mm, Polzahl: 80, Farbe: blau


