Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2713722 ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY CONNETT - 2713722

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2713722 ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY CONNETT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918914516

Artikelnummer

PHC2713722

Herstellernummer

2713722

Hersteller

PHC

Tragschienen-Busverbinder, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 125 V, Nennstrom (Ex): 8 A, Nennspannung (Ex): 125 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: lichtgrau, Kontaktoberfläche: Gold, Artikel mit vergoldeten Kontakten, Busstecker zur Verbindung mit Elektronikgehäusen