Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2707301 UM 72-PROFIL 235CM BK PROFILATO - 2707301

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2707301 UM 72-PROFIL 235CM BK PROFILATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 72 mm

  • Höhe - 37.5 mm

  • Tiefe - 2350 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918897987

Artikelnummer

PHC2707301

Herstellernummer

2707301

Hersteller

PHC

Breite:

72 mm

Höhe:

37.5 mm

Tiefe:

2350 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Betriebstemperatur:

-15...50 °C

I profilati con una larghezza di 72 mm ed una lunghezza fissa di 235 cm.