Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2702941 PLD M 260 W-40/80 540/D40 LAMPADA LED - 2702941

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2702941 PLD M 260 W-40/80 540/D40 LAMPADA LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Nennspannung - 20...28 V

  • Werkstoff des Leuchtenkopfes - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626443942

Artikelnummer

PHC2702941

Herstellernummer

2702941

Hersteller

PHC

Leuchtmittel:

sonstige

Nennspannung:

20...28 V

Werkstoff des Leuchtenkopfes:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Mit Leuchtmittel:

ja

Länge:

540 mm

Breite:

40 mm

Höhe/Tiefe:

30 mm

Durchmesser:

40 mm

Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 40 °/80 °, lunghezza: 540 mm, dimensioni: 40 mm, grado di protezione: IP67, orientabile, Resistente a lubrificanti e refrigeranti