PHOENIX CONTACT - PHC2702936 PLD M 260 W-85/95 715/D40/SC ILLUMINAZIO - 2702936

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - sonstige
Nennspannung - 20...28 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes - sonstige
Schutzart (IP) - IP67
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
4055626443904
Artikelnummer
PHC2702936
Herstellernummer
2702936
Hersteller
PHC
Leuchtmittel:
sonstige
Nennspannung:
20...28 V
Werkstoff des Leuchtenkopfes:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Mit Leuchtmittel:
ja
Länge:
715 mm
Breite:
40 mm
Höhe/Tiefe:
30 mm
Durchmesser:
40 mm
Illuminazione macchine a LED, 24 V DC, angolo di diffusione (verticale/orizzontale): 85 °/95 °, lunghezza: 715 mm, dimensioni: 40 mm, grado di protezione: IP67, orientabile, Resistente a lubrificanti e refrigeranti, collegabile in serie