Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2700156 PSD-S ME BT 110 PIEDINO CON TUPO INTEGRA - 2700156

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Rohrlänge - 110 mm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356491471

Artikelnummer

PHC2700156

Herstellernummer

2700156

Hersteller

PHC

Farbe:

schwarz

Rohrlänge:

110 mm

Werkstoff:

sonstige

Fuß mit integriertem Rohr, 110 mm hoch, schwarz