Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2700141 PSD-S AE SM7-4 100DB/3 CICALINO - 2700141

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2700141 PSD-S AE SM7-4 100DB/3 CICALINO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Farbe - schwarz

  • Betriebsspannung bei DC - 21.6...26.4 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356491334

Artikelnummer

PHC2700141

Herstellernummer

2700141

Hersteller

PHC

Außendurchmesser:

70 mm

Farbe:

schwarz

Betriebsspannung bei DC:

21.6...26.4 V

Schutzart (IP):

IP65

Spannungsart:

DC

Lautstärke:

100 dB

Elemento sirena, 7 suoni, 24 V DC, max. 100 dB(A), scelta dei suoni su 3 linee di segnale, nero