PHOENIX CONTACT - PHC2700095 PSD-S CE-TM SCREW ELEMENTO DI COLLEGAMEN - 2700095

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Geeignet für Rohrmontage - ja
Geeignet für Winkelmontage - nein
Geeignet für Bodenmontage - nein
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4046356490979
Artikelnummer
PHC2700095
Herstellernummer
2700095
Hersteller
PHC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Geeignet für Winkelmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein
Anschlusselement mit Schraubanschlussklemmen für Rohrmontage


