PHOENIX CONTACT - PHC2700093 PSD-S CE-SM SCREW ELEMENTO DI COLLEGAMEN - 2700093

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Geeignet für Rohrmontage - nein
Geeignet für Winkelmontage - nein
Geeignet für Bodenmontage - ja
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4046356490986
Artikelnummer
PHC2700093
Herstellernummer
2700093
Hersteller
PHC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Rohrmontage:
nein
Geeignet für Winkelmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
ja
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein
Anschlusselement mit Schraubanschlussklemmen für Bodenmontage


