PHOENIX CONTACT - PHC2700092 PSD-S CE-TM SPRING ELEMENTO DI COLLEGAME - 2700092

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige
Geeignet für Rohrmontage - ja
Geeignet für Winkelmontage - nein
Geeignet für Bodenmontage - nein
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4046356490153
Artikelnummer
PHC2700092
Herstellernummer
2700092
Hersteller
PHC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
sonstige
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Geeignet für Winkelmontage:
nein
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
nein
Anschlusselement mit Zugfederklemmen für Rohrmontage



