Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2700091 PSD-S CE-SM SPRING ELEMENTO DI COLLEGAME - 2700091

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2700091 PSD-S CE-SM SPRING ELEMENTO DI COLLEGAME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - sonstige

  • Geeignet für Rohrmontage - nein

  • Geeignet für Winkelmontage - nein

  • Geeignet für Bodenmontage - ja

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356490146

Artikelnummer

PHC2700091

Herstellernummer

2700091

Hersteller

PHC

Anschlussart Hilfsstromkreis:

sonstige

Geeignet für Rohrmontage:

nein

Geeignet für Winkelmontage:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für AS-Schnittstelle:

nein

Colonna di segnalazione, elemento di connessione Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2700091 - PSD-S CE-SM SPRING ELEMENTO DI COLLEGAME