PHOENIX CONTACT - PHC2404297 SOL-SC-2ST-0-DC-1MPPT-1101 COMBINATION - 2404297

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Querschnitt der Anschlussleitung - 16 mm²
Schutzart (IP) - IP65
Montage neben Schrank - ja
Höhe - 180 mm
Montage über Schrank - ja
Packung
1 ST
EAN
4055626396224
Artikelnummer
PHC2404297
Herstellernummer
2404297
Hersteller
PHC
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
16 mm²
Schutzart (IP):
IP65
Montage neben Schrank:
ja
Höhe:
180 mm
Montage über Schrank:
ja
Breite:
180 mm
Montage unter Schrank:
ja
Tiefe:
111 mm
Normgerechte Schaltgerätekombination dank Anwendung der DIN EN 61439.


