Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2402980 BL FPM 15.6 MONITOR A SCHERMO PIATTO - 2402980

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2402980 BL FPM 15.6 MONITOR A SCHERMO PIATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - nein

  • Unterstützt Protokoll für CAN - nein

  • Unterstützt Protokoll für INTERBUS - nein

  • Unterstützt Protokoll für ASI - nein

  • Unterstützt Protokoll für KNX - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626202297

Artikelnummer

PHC2402980

Herstellernummer

2402980

Hersteller

PHC

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

nein

Unterstützt Protokoll für KNX:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Ausführung des Displays:

TFT

Wand-/Direktmontage möglich:

nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

nein

Vorinstalliertes Betriebssystem:

ohne

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

nein

Unterstützt Protokoll für LON:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Mit Touchscreen:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

ja

Betriebstemperatur:

-10...60 °C

Mit Festplatte:

nein

Mit Diskettenlaufwerk:

nein

Fronteinbau möglich:

nein

Rack-Montage möglich:

nein

Befestigungsart, Tischfuß:

nein

Befestigungsart, Galgenmontage:

nein

DisplayPort 1.2, VGA- und DVI-I-Eingänge. 15,6"-Touchscreen.