PHOENIX CONTACT - PHC2308205 MCR-SL-CUC-200-U CONVERTITORE DI CORRENT - 2308205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endwert Messbereich Strom - 200 A
Ausführung des Analogausgangs - sonstige
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Konfigurationsfunktion integriert - nein
Mit Schaltausgang - nein
Packung
1 ST
EAN
4046356569743
Artikelnummer
PHC2308205
Herstellernummer
2308205
Hersteller
PHC
Endwert Messbereich Strom:
200 A
Ausführung des Analogausgangs:
sonstige
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Konfigurationsfunktion integriert:
nein
Mit Schaltausgang:
nein
Kompakte Abmessungen ermöglichen auch einen dezentralen Einsatz. Einfache Anschlusstechnik durch steckbare COMBICON-Anschlussklemmen.



