PHOENIX CONTACT - PHC2303145 EBL 2- 5 PONTICELLO A PETTINE - 2303145

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 24 A
Rastermaß - 5 mm
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4017918058425
Artikelnummer
PHC2303145
Herstellernummer
2303145
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
24 A
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Einlegebrücke, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau


