PHOENIX CONTACT - PHC2296553 PLC-V8/FLK14/IN ADATTATORE - 2296553

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckanschluss
Polzahl - 14
Bemessungsspannung - 30 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
EAN
4017918189150
Artikelnummer
PHC2296553
Herstellernummer
2296553
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckanschluss
Polzahl:
14
Bemessungsspannung:
30 V
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
56 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
39 mm


