Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2203890 ICS25-F22S-7035 CUSTODIA - 2203890

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2203890 ICS25-F22S-7035 CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 25 mm

  • Gehäuseart - geschlossen

  • Höhe - 7 mm

  • Tiefe - 22.5 mm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626465951

Artikelnummer

PHC2203890

Herstellernummer

2203890

Hersteller

PHC

Breite:

25 mm

Gehäuseart:

geschlossen

Höhe:

7 mm

Tiefe:

22.5 mm

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Tragschienenmontage möglich:

nein

RAL-Nummer:

7035

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Mit Abschirmung:

nein

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Mit Lüftungsöffnungen:

nein

Custodia per elettronica Phoenix Contact Tipo/modello: PHC2203890 - ICS25-F22S-7035 CUSTODIA