Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2202529 EH 45 FLAT DEV-KIT KMGY CUSTODIA - 2202529

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2202529 EH 45 FLAT DEV-KIT KMGY CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 45 mm

  • Gehäuseart - geschlossen

  • Höhe - 75.4 mm

  • Tiefe - 75.4 mm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626141794

Artikelnummer

PHC2202529

Herstellernummer

2202529

Hersteller

PHC

Breite:

45 mm

Gehäuseart:

geschlossen

Höhe:

75.4 mm

Tiefe:

75.4 mm

Werkstoff:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Farbe:

sonstige

Tragschienenmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

0.045

Betriebstemperatur:

-40...80 °C

Mit Abschirmung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Wandmontage möglich:

nein

Mit Lüftungsöffnungen:

nein

Printklemmen in Raster 5,08 mm, Leiterquerschnitt 2,5 mm². Optionale Lochrasterplatine zum Auflöten von THT-Bauelementen per Hand.