Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2200244 ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE CUSTODIA - 2200244

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2200244 ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 YE CUSTODIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - gelb

  • Tragschienenmontage möglich - nein

  • Wandmontage möglich - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356542197

Artikelnummer

PHC2200244

Herstellernummer

2200244

Hersteller

PHC

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

gelb

Tragschienenmontage möglich:

nein

Wandmontage möglich:

nein

Tragschienen-Busverbinder, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm