PHOENIX CONTACT - PHC1986644 FBSK 2-10/ZFKDS 10 PONTICELLO FISSO ISOL - 1986644

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Rastermaß - 10 mm
Isoliert - nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Packung
50 ST
EAN
4017918973100
Artikelnummer
PHC1986644
Herstellernummer
1986644
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Rastermaß:
10 mm
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Feste Brücke, vollisoliert, Raster: 10 mm, Polzahl: 2


