Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1953017 UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) MORS. MISTO FAST - 1953017

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1953017 UVKB 4-FS/FS(8-2,8-0,8) MORS. MISTO FAST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...6 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Flachsteckanschluss

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Farbe - grau

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...6 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918052508

Artikelnummer

PHC1953017

Herstellernummer

1953017

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Flachsteckanschluss

Bemessungsstrom In:

32 A

Farbe:

grau

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...6 mm²

Montageart:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...6 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Flachsteckanschluss

Anzahl der Etagen:

2

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

8

Bemessungsspannung:

800 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

6.2 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Tiefe:

68 mm

Der frontale Flachsteckanschluss ist die optimale Verdrahtungskonzeption, wenn beengte Platzverhältnisse herrschen und Kabelkanäle nahe an die Klemmenleiste gerückt werden müssen.