Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1942662 FKIC 2,5 HC/ 9-ST-5,08 SPINA ATTACCO MOL - 1942662

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1942662 FKIC 2,5 HC/ 9-ST-5,08 SPINA ATTACCO MOL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918879167

Artikelnummer

PHC1942662

Herstellernummer

1942662

Hersteller

PHC

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: verde, corrente nominale: 16 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 9, numero di file: 1, numero poli: 9, numero di connessioni: 9, serie di prodotti: FKIC 2,5 HC/..-ST, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5 HC, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone