PHOENIX CONTACT - PHC1928437 FBSK 10-10 PONTICELLO ISOLATO - 1928437

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 10
Rastermaß - 10 mm
Isoliert - nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e" - nein
Packung
50 ST
EAN
4017918613792
Artikelnummer
PHC1928437
Herstellernummer
1928437
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Rastermaß:
10 mm
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Ponticello per morsetti componibili Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1928437 - FBSK 10-10 Ponticello isolato


