PHOENIX CONTACT - PHC1923034 D-UK 5-TWIN PIASTRA TERMINALE - 1923034

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - nein
Farbe - grau
Stärke - 2 mm
Rastbar - ja
Packung
50 ST
EAN
4017918052430
Artikelnummer
PHC1923034
Herstellernummer
1923034
Hersteller
PHC
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Abschlussdeckel, Länge: 50 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 36 mm, Farbe: grau


