Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1899281 DFK-MSTBVA 2,5/ 2-GF-5,08 PRESA BASE - 1899281

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Bemessungsspannung - 320 V

  • Polzahl - 2

  • Werkstoff des Isolierkörpers - sonstige

  • Farbe - grün

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918186302

Artikelnummer

PHC1899281

Herstellernummer

1899281

Hersteller

PHC

Bemessungsstrom In:

12 A

Bemessungsspannung:

320 V

Polzahl:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Farbe:

grün

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Breite/Rastermaß:

5.08 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Kabelanschluss auf der Geräteinnenseite ermöglicht flexible Positionierung der Wanddurchführung. Freie Wahl - fester Lötanschluss oder genormter Flachsteckanschluss. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität.