Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1898949 DFK-MSTBA 2,5/13-G-5,08 PRESA BASE - 1898949

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1898949 DFK-MSTBA 2,5/13-G-5,08 PRESA BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Bemessungsspannung - 320 V

  • Polzahl - 13

  • Werkstoff des Isolierkörpers - sonstige

  • Farbe - grün

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918186111

Artikelnummer

PHC1898949

Herstellernummer

1898949

Hersteller

PHC

Bemessungsstrom In:

12 A

Bemessungsspannung:

320 V

Polzahl:

13

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Farbe:

grün

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Breite/Rastermaß:

5.08 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Kabelanschluss auf der Geräteinnenseite ermöglicht flexible Positionierung der Wanddurchführung. Freie Wahl - fester Lötanschluss oder genormter Flachsteckanschluss. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken.