Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1885774 HC-B 16-ADP-VC-3 PIASTRA ADATTATRICE - 1885774

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1885774 HC-B 16-ADP-VC-3 PIASTRA ADATTATRICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 5.4 mm

  • Höhe - 5.4 mm

  • Form der Aussparung - rechteckig

  • Werkstoff der Adapterplatte - sonstige

  • Anzahl der Aussparungen - 1

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918178529

Artikelnummer

PHC1885774

Herstellernummer

1885774

Hersteller

PHC

Breite:

5.4 mm

Höhe:

5.4 mm

Form der Aussparung:

rechteckig

Werkstoff der Adapterplatte:

sonstige

Anzahl der Aussparungen:

1

Länge:

21 mm

Mit Dichtung:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

HB

Adapterplatten 2 mm stark, für Wandausschnitte der Größe HC-B 16, inkl. 1,5 mm Flachdichtung, Größe 1