Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1840641 DFK-PC 4/11-GF-7,62 PRESA BASE - 1840641

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Bemessungsspannung - 630 V

  • Polzahl - 11

  • Montageart - Direktmontage

  • Werkstoff des Isolierkörpers - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918111793

Artikelnummer

PHC1840641

Herstellernummer

1840641

Hersteller

PHC

Bemessungsstrom In:

20 A

Bemessungsspannung:

630 V

Polzahl:

11

Montageart:

Direktmontage

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Farbe:

grün

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Breite/Rastermaß:

105.44 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Flexible Seitenwände erlauben komfortable Wandmontagevorverdrahtet von innen.