PHOENIX CONTACT - PHC1840599 DFK-PC 4/ 6-GF-7,62 PRESA BASE - 1840599

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 20 A
Bemessungsspannung - 630 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Polzahl - 6
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...4 mm²
Packung
50 ST
EAN
4017918111748
Artikelnummer
PHC1840599
Herstellernummer
1840599
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
630 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Polzahl:
6
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Montageart:
Direktmontage
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anschlussposition:
seitlich
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Farbe:
grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Breite/Rastermaß:
67.34 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein


