PHOENIX CONTACT - PHC1840586 DFK-PC 4/ 5-GF-7,62 PRESA BASE - 1840586

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 20 A
Bemessungsspannung - 630 V
Polzahl - 5
Montageart - Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4017918111731
Artikelnummer
PHC1840586
Herstellernummer
1840586
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
630 V
Polzahl:
5
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Farbe:
grün
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Breite/Rastermaß:
59.72 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein




