Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1840557 DFK-PC 4/ 2-GF-7,62 PRESA BASE - 1840557

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Bemessungsspannung - 630 V

  • Polzahl - 2

  • Montageart - Direktmontage

  • Werkstoff des Isolierkörpers - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918111700

Artikelnummer

PHC1840557

Herstellernummer

1840557

Hersteller

PHC

Bemessungsstrom In:

20 A

Bemessungsspannung:

630 V

Polzahl:

2

Montageart:

Direktmontage

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Farbe:

grün

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Breite/Rastermaß:

36.86 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Flexible Seitenwände erlauben komfortable Wandmontagevorverdrahtet von innen.