Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1833027 MCVU 1,5/ 2-GFD-3,81 PRESA BASE - 1833027

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1833027 MCVU 1,5/ 2-GFD-3,81 PRESA BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 8 A

  • Polzahl - 2

  • Farbe - grün

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...1.5 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918051716

Artikelnummer

PHC1833027

Herstellernummer

1833027

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

8 A

Polzahl:

2

Farbe:

grün

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

160 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.5 mm²

Transparent:

nein

Tiefe:

12.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Breite:

3.81 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Seitlich angebrachter Flansch zur Verschraubung im Gehäuse oder auf der Montageplatte. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken.