PHOENIX CONTACT - PHC1828249 PC 4/ 2-STF-7,62 SPINA - 1828249

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel
Polzahl - 2
Rastermaß der Kontakte - 7.62 mm
Bemessungsstrom In - 20 A
Gehäusefarbe - grün
Packung
50 ST
EAN
4017918050474
Artikelnummer
PHC1828249
Herstellernummer
1828249
Hersteller
PHC
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Polzahl:
2
Rastermaß der Kontakte:
7.62 mm
Bemessungsstrom In:
20 A
Gehäusefarbe:
grün
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Schutzart (IP), montiert:
sonstige


