Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1827596 DFK-MC 1,5/ 8-GF-3,81 PRESA BASE - 1827596

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 8 A

  • Bemessungsspannung - 160 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Lötfahnenanschluss

  • Polzahl - 8

  • Montageart - Direktmontage

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918050153

Artikelnummer

PHC1827596

Herstellernummer

1827596

Hersteller

PHC

Bemessungsstrom In:

8 A

Bemessungsspannung:

160 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Lötfahnenanschluss

Polzahl:

8

Montageart:

Direktmontage

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Lötfahnenanschluss

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Farbe:

grün

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Breite/Rastermaß:

44.87 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Freie Wahl - fester Lötanschluss oder genormter Flachsteckanschluss. Kabelanschluss auf der Geräteinnenseite ermöglicht flexible Positionierung der Wanddurchführung.