PHOENIX CONTACT - PHC1821067 PLW 16-6/ 3-10 MORSETTO PASSAPARETE - 1821067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...25 mm²
Bemessungsstrom In - 41 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckklemmanschluss
Polzahl - 3
Packung
15 ST
EAN
4046356788199
Artikelnummer
PHC1821067
Herstellernummer
1821067
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...25 mm²
Bemessungsstrom In:
41 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Polzahl:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Farbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
54.4 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Stärke der Montageplatte:
19.26...19.26 mm




