Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1788392 MVSTBU 2,5/ 7-GFB-5,08 PRESA BASE - 1788392

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1788392 MVSTBU 2,5/ 7-GFB-5,08 PRESA BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 7

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918043452

Artikelnummer

PHC1788392

Herstellernummer

1788392

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

12 A

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

7

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

grün

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...2.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Betriebstemperatur:

-40...0 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

250 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1 mm²

Transparent:

nein

Tiefe:

20.4 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Breite:

5.08 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Morsettiera uni / multipolare Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1788392 - MVSTBU 2 5 7-GFB-5 08 PRESA BASE