PHOENIX CONTACT - PHC1788240 UMSTBVK 2,5/15-G-5,08 BLOCCHETTO BASE DI - 1788240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 12 A
Montageart - Hut-/G-Schiene TH35/G32
Polzahl - 15
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
50 ST
EAN
4017918043308
Artikelnummer
PHC1788240
Herstellernummer
1788240
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
12 A
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Polzahl:
15
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
grün
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...2.5 mm²
Bemessungsspannung:
320 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...2.5 mm²
Transparent:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
5.08 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0


