PHOENIX CONTACT - PHC1788156 UMSTBVK 2,5/ 6-G-5,08 BLOCCHETTO BASE DI - 1788156

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 12 A
Polzahl - 6
Farbe - grün
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...2.5 mm²
Packung
50 ST
EAN
4017918043216
Artikelnummer
PHC1788156
Herstellernummer
1788156
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
12 A
Polzahl:
6
Farbe:
grün
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...2.5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...2.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Bemessungsspannung:
320 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...1 mm²
Transparent:
nein
Tiefe:
34.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
5.08 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0


