Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1772793 CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-GH PINZA CRIMPARE - 1772793

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1772793 CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-GH PINZA CRIMPARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - verschiedene Anwendungen

  • Querschnitt - 0.14...1.5 mm²

  • Länge - 193 mm

  • Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918037406

Artikelnummer

PHC1772793

Herstellernummer

1772793

Hersteller

PHC

Geeignet für:

verschiedene Anwendungen

Querschnitt:

0.14...1.5 mm²

Länge:

193 mm

Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):

ja

Crimpzange, für IBS DSUB.../C