PHOENIX CONTACT - PHC1733169 EBP 2- 5 PONTICELLO A PETTINE - 1733169

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 12 A
Rastermaß - 5 mm
Farbe - grau
Packung
10 ST
EAN
4017918026509
Artikelnummer
PHC1733169
Herstellernummer
1733169
Hersteller
PHC
Ausführung:
Einlegebrücker
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
12 A
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Einlegebrücke, vollisoliert, für Steckverbinder im 5,0 bzw. 5,08 mm Raster, Polzahl: 2


