Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1725698 MPT 0,5/ 6-2,54 MORSETTO A MOLLA PER C.S - 1725698

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1725698 MPT 0,5/ 6-2,54 MORSETTO A MOLLA PER C.S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Schraubanschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 6

  • Rastermaß der Anschlüsse - 2.54 mm

  • Bemessungsstrom In - 6 A

  • Gehäusefarbe - grün

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918116293

Artikelnummer

PHC1725698

Herstellernummer

1725698

Hersteller

PHC

Anschlussart Leiter:

Schraubanschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

6

Rastermaß der Anschlüsse:

2.54 mm

Bemessungsstrom In:

6 A

Gehäusefarbe:

grün

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

0°/180° (horizontal)

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...0.5 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Höhe:

12 mm

Bemessungsspannung:

160 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...0.34 mm²

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...0.34 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.34 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Durchmesser Anschlusspin:

1.1 mm

Länge des Pins:

3.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

ohne

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Kleinste Bauform für den jeweiligen Leiterquerschnitt.