Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1722493 FKC 2,5/ 3-ST-5,08 BU CONNETTORE C.S. - 1722493

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1722493 FKC 2,5/ 3-ST-5,08 BU CONNETTORE C.S.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356116589

Artikelnummer

PHC1722493

Herstellernummer

1722493

Hersteller

PHC

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 2,5 mm², colore: blu, corrente nominale: 12 A, tensione di dimensionamento (III/2): 320 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 3, numero di file: 1, numero poli: 3, numero di connessioni: 3, serie di prodotti: FKC 2,5/..-ST, passo: 5,08 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - Gancio di bloccaggio, sistema di spine: COMBICON MSTB 2,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone