Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1716632 DFK-PC 5/ 4-STF-7,62 MORSETTO PASSAPARET - 1716632

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1716632 DFK-PC 5/ 4-STF-7,62 MORSETTO PASSAPARET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Polzahl - 4

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...10 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356137256

Artikelnummer

PHC1716632

Herstellernummer

1716632

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...6 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Polzahl:

4

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...6 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Farbe:

grün

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite/Rastermaß:

65.1 mm

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Flanschsystem erlaubt die sichere Befestigung an der Gehäusewand mittels werkzeugloser Rastverriegelung oder per Schraube. Schirmblech für eine professionelle EMV-Schirmanbindung auf der Gerätefront. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität.