Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1711268 SPC 16/ 2-ST-10,16 SPINA - 1711268

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1711268 SPC 16/ 2-ST-10,16 SPINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356080842

Artikelnummer

PHC1711268

Herstellernummer

1711268

Hersteller

PHC

Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 16 mm², colore: verde, corrente nominale: 76 A, tensione di dimensionamento (III/2): 1000 V, superficie contatti: Ag, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 2, numero di file:1, numero poli: 2, numero di connessioni: 2, serie di prodotti: SPC 16/..-ST, passo: 10,16 mm, tipo di connessione: Connessione a molla Push-in, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, gancio di bloccaggio: - senza gancio di bloccaggio, sistemadi spine: COMBICON PC 16, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone