PHOENIX CONTACT - PHC1708746 TW 50/ 3-CL MORSETTO PASSAPARETE - 1708746

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 16...50 mm²
Bemessungsstrom In - 150 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Polzahl - 3
Packung
5 ST
EAN
4055626020334
Artikelnummer
PHC1708746
Herstellernummer
1708746
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
16...50 mm²
Bemessungsstrom In:
150 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Polzahl:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10...50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Farbe:
grau
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Breite/Rastermaß:
78 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Stärke der Montageplatte:
1...5 mm




