Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1703658 DFK-PC 16/ 6-STF-SH-10,16 MORSETTO A VIT - 1703658

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1703658 DFK-PC 16/ 6-STF-SH-10,16 MORSETTO A VIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...16 mm²

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

  • Polzahl - 6

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918994495

Artikelnummer

PHC1703658

Herstellernummer

1703658

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75...16 mm²

Bemessungsstrom In:

76 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Polzahl:

6

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...16 mm²

Montageart:

Direktmontage

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anschlussposition:

seitlich

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Farbe:

grün

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Breite/Rastermaß:

10.16 mm

Maß senkrecht zu Montageplatte innen:

44.1 mm

Maß senkrecht zu Montageplatte außen:

12.4 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Flanschsystem erlaubt die sichere Befestigung an der Gehäusewand mittels werkzeugloser Rastverriegelung oder per Schraube. Schirmblech für eine professionelle EMV-Schirmdurchführung auf die Geräteinnenseite. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität.