Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1700024 D-FRONT 2,5-H-O.Z. PIASTRA TERMINALE - 1700024

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1700024 D-FRONT 2,5-H-O.Z. PIASTRA TERMINALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - nein

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - grün

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918022716

Artikelnummer

PHC1700024

Herstellernummer

1700024

Hersteller

PHC

Ausführung Abschlussplatte:

nein

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

grün

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Deckel, erforderlich am Ende einer Klemmenreihe, 2,5 mm dick, Farbe: grün