PHOENIX CONTACT - PHC1698172 ECM-UC-100A-UI-REL CONVERTITORE DI CORRE - 1698172
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endwert Messbereich Strom - 100 A
Ausführung des Analogausgangs - 4 - 20 mA
Anfangswert Messbereich Strom - 0 A
Konfigurationsfunktion integriert - nein
Mit Schaltausgang - nein
Packung
1 ST
EAN
4067923263055
Artikelnummer
PHC1698172
Herstellernummer
1698172
Hersteller
PHC
Endwert Messbereich Strom:
100 A
Ausführung des Analogausgangs:
4 - 20 mA
Anfangswert Messbereich Strom:
0 A
Konfigurationsfunktion integriert:
nein
Mit Schaltausgang:
nein
Convertitore di corrente per la misurazione di AC, DC e correnti distorte. Configurazione tramite interfaccia USB-C tramite server web (senza 24 V DC). Range di misura della corrente: 0 A ... 125 A. Uscita relè, Configurazione standard, Connessione Push-in


